Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vandpumpetang DIN ISO 8976

Vandpumpetang, trykknapjust., plast-h
VANDPUMPETANG COBRA 180MM

Varenr. 071502 33

EAN 4011231724913

Prisvisning for kunder efter login
Vandpumpetang DIN ISO 8976

Varenr. 071502 33
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
Selvspændende vandpumpetang med trykknapjustering
  • Skridsikkert, plastbelagt håndtag

  • Hærdet krom-vanadiumstål

  • Induktionshærdede, poleret tænder

  • Spidsbeskyttelse forhindrer knusekvæstelser

  • Boksled

  • Hurtig og præcis, finjustering med én hånd direkte på emnet

  • Ingen utilsigtet justering

  • Selvspændende på rør og møtrikker

  • Skrider ikke på emnet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rør, møtrikker

Længde i tommer (L)

7 tommer

Længde (L)

180 mm

Min./maks. spændeområde

10-36 mm

Længde for gribekæber (E)

31 mm

Bredde på klembakke (B)

12 mm

Kæbetykkelse (C)

11 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

ISO

8976

Håndtag, materiale

Plast

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger